高導電性カーボンペースト シート抵抗20Ω/sq
- 仕様
- ※基板上に塗工厚さ約25 μm,125℃10分間で加熱乾燥固化時
- 容量(g)
- 100
- 抵抗(Ω)
- シート:約20
- 濃度(%)
- 固形分:30
- アズワン品番
- 69-1580-91
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ














