材料化学研究所
高導電性カーボンペースト シート抵抗20Ω/sq
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82044649
品番
ZH-CP-001
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
※基板上に塗工厚さ約25 μm,125℃10分間で加熱乾燥固化時
容量(g)
100
抵抗(Ω)
シート:約20
濃度(%)
固形分:30
アズワン品番
69-1580-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※基板上に塗工厚さ約25 μm,125℃10分間で加熱乾燥固化時
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000