狭帯域 バンドパスフィルター NBシリーズ
可視光および一部赤外光を可能な限り透過させない(反射させる)分光特性を持っております。
イオンアシスト蒸着(IAD)による成膜で、シフトレスで緻密な膜を形成しております。
- 仕様
- 940nm
- 適合
- 蒸着方法:イオンアシスト蒸着(IAD)、硝材:白板ガラス(D263Teco)
- 幅(mm)
- 半値:50nm以下
- タイプ
- 蒸着面:両面
- 板厚(mm)
- t0.3
- 外観
- 100μm以下
- 外径(mm)
- 76(有効範囲:70)
- アズワン品番
- 69-1235-59
- 特性
- 光学:350-840nm…%Tave<5、940nm…%Tmin≧75、1040-1190nm…%Tave<5(0°入射)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



























