曜日別特売
NB940-76 狭帯域 バンドパスフィルター NBシリーズ セラテックジャパン 82049111

狭帯域 バンドパスフィルター NBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82049111
品番
NB940-76
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

可視光および一部赤外光を可能な限り透過させない(反射させる)分光特性を持っております。
イオンアシスト蒸着(IAD)による成膜で、シフトレスで緻密な膜を形成しております。
940nmの近赤外光を選択透過させるバンドパスフィルターです。

仕様
940nm
適合
蒸着方法:イオンアシスト蒸着(IAD)、硝材:白板ガラス(D263Teco)
幅(mm)
半値:50nm以下
タイプ
蒸着面:両面
板厚(mm)
t0.3
外観
100μm以下
外径(mm)
76(有効範囲:70)
アズワン品番
69-1235-59
特性
光学:350-840nm…%Tave<5、940nm…%Tmin≧75、1040-1190nm…%Tave<5(0°入射)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする