曜日別特売

タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能

タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stockタブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 - Smart Stock

【外装:紙箱】【端末固定方法:クリップ/本体固定方法:マグネット】約32kgまでの荷重に耐える強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダー/クリップで簡単固定/片手でラクラク操作/タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応/3関節タイプ/3つのボールジョイントで上下左右360°回転可能

材質
マグネット+アルミ合金+プラスチック
色
ブラック
本体質量(g)
429(本体)、500(パッケージ)
対応機種
タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×170×85(本体)、200×200×70(パッケージ込)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053250SSK-TMH01BK
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする