曜日別特売
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250

SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250
SSK-TMH01BK タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能 Smart Stock 82053250

タブレットホルダー マグネット固定 ショートアーム ブラック タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応 上下左右360°回転可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82053250
品番
SSK-TMH01BK
参考基準価格(税別)¥9,073販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【外装:紙箱】【端末固定方法:クリップ/本体固定方法:マグネット】約32kgまでの荷重に耐える強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダー/クリップで簡単固定/片手でラクラク操作/タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応/3関節タイプ/3つのボールジョイントで上下左右360°回転可能

材質
マグネット+アルミ合金+プラスチック
ブラック
本体質量(g)
429(本体)、500(パッケージ)
対応機種
タブレット8.3~12.9インチ・約700gまで対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×170×85(本体)、200×200×70(パッケージ込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする