Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65204GL-70
・TerraFlex の3つの持ち方:トート、バックパック、調節可能なストラップ付きクロスボディ
・16Lのメインコンパートメントには、パッド入りノートパソコン用ポケットとファスナー付き内ポケットが付いています
・上部のクイックアクセスポケット
- 色
- グレー
- 容量
- 18L
- 寸法
- 39.5 x 14 x 33.5cm
- 対応
- ~16インチノートPC
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































