エリクセン
粘度計 ディンカップ
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
容量
100mL
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
68-5768-46
68-5768-47
68-5768-48
68-5768-49
68-5768-50
68-5768-51
68-5768-52
68-5768-53
測定範囲
選択してください
10~40mm2/s
10~50mm2/s
35~135mm2/s
50~800mm2/s
90~330mm2/s
190~680mm2/s
300~1500mm2/s
500~5000mm2/s
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
測定範囲
ノズル径
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82043179
No.322-1
陽極酸化アルミニウム
10~40mm2/s
3mm
14-4111-01
68-5768-50
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045218
No.321-1
アルミニウム合金
10~50mm2/s
2mm
14-4111-20
68-5768-46
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048395
No.322-4
陽極酸化アルミニウム
190~680mm2/s
6mm
14-4111-04
68-5768-53
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048508
No.321-3
アルミニウム合金
50~800mm2/s
4mm
14-4111-21
68-5768-47
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049497
No.322-2
陽極酸化アルミニウム
35~135mm2/s
4mm
14-4111-02
68-5768-51
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050145
No.321-4
アルミニウム合金
300~1500mm2/s
6mm
14-4111-22
68-5768-48
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050310
No.321-5
アルミニウム合金
500~5000mm2/s
8mm
14-4111-23
68-5768-49
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050371
No.322-3
陽極酸化アルミニウム
90~330mm2/s
5mm
14-4111-03
68-5768-52
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000