エリクセン
粘度計 ディンカップ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-5768-46
68-5768-50
68-5768-46
68-5768-53
68-5768-47
68-5768-51
68-5768-48
68-5768-49
68-5768-52
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82045218
品番
No.321-1
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
適用規格:DIN 53 211。
材質
アルミニウム合金
測定範囲
10~50mm2/s
ノズル径
2mm
コード
14-4111-20
アズワン品番
68-5768-46
仕様
Φ2mm
容量
100mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000