ニトリルグローブポーチ グレイシアゼロ(R)用

ニトリルグローブポーチ グレイシアゼロ(R)用 - ナビス(アズワン)ニトリルグローブポーチ グレイシアゼロ(R)用 - ナビス(アズワン)ニトリルグローブポーチ グレイシアゼロ(R)用 - ナビス(アズワン)ニトリルグローブポーチ グレイシアゼロ(R)用 - ナビス(アズワン)

モレーンコーポレーション社のグレイシアゼロ(R)ニトリルグローブを持ち運ぶためのポーチです。
常にグローブの挿入口が手前にあるため、必要な時にさっと取り出せます。
グローブの残量が少なくなっても取り出しやすさは、ほぼ変わりません。
ウエストポーチのベルト等を利用することで、医療スタッフの腰に付けることができます。
取出し口にはフタが付いており衛生的です。
圧縮用ゴムバンドが付いていますので、グローブの残量が減ってきても、安定してグローブを取り出すことができます。
背面には、ネームを書くスペースがあります。

材質
本体/ナイロン100%、ゴム部分/天然ゴム・レーヨン
寸法(mm)
ベルト通し穴:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×130
アズワン品番
8-882-01
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053040IKD-GP
¥5,000
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする