透明スクリュートップ微小管キャップ Oリング 半透明 滅菌済 1箱 1000個入
半透明と不透明キャップのOリングは、漏れのない密封を保証し、非常に視認性の高いコントラストカラーです。
すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップ・マイクロ・チューブと互換性があります。
- 寸法
- 322.58×157.48mm
- 材質(キャップ)
- ポリプロピレン
- リング色
- 黒
- アズワン品番
- 68-5776-77
- オートクレーブの可否
- 可
- 内容量
- 1箱(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ

















