アズピュアワイパー
ポリエステルとレーヨンを使った繊維残りが少ない不織布ワイパーです。
- 仕様
- ※クリーン1000対応(目安)
- 材質
- ポリエステル30%・レーヨン70%
- タイプ
- 折り方:4つ折り
- サイズ(mm)
- 250×250
- アズワン品番
- 1-4256-43
- 内容量
- 1箱(30袋×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ

























