アズピュア(アズワン)
アズピュアワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋×100枚)
注文コード
82043075
品番
TRUE-3II
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリエステルとレーヨンを使った繊維残りが少ない不織布ワイパーです。
仕様
※クリーン1000対応(目安)
材質
ポリエステル30%・レーヨン70%
タイプ
折り方:4つ折り
サイズ(mm)
250×250
アズワン品番
1-4256-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000