ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ

ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ - アイエスダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ - アイエスダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ - アイエス

ダイシングソーで使用するフレームです。

材質
SUS420-J2
硬さ
HRC47以上
フレーム
12インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
外径(mm)
400
内径(mm)
350
内容量
1セット(500枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
平面度(mm)
アズワン品番
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82044658ISTFR1212約240標準 板厚1.2mm0.3以下60-0193-13380(縦/横)
¥1,920,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
13日以内出荷
返品不可
82050066ISTFR1215約300標準 板厚1.5mm0.3mm以下60-0193-17380
¥2,125,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする