ISTFR1215 ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ アイエス 82050066

ISTFR1215 ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ アイエス 82050066
ISTFR1215 ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ アイエス 82050066
ISTFR1215 ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ アイエス 82050066

ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-0193-17
内容量1セット(500枚)注文コード82050066品番ISTFR1215
参考基準価格(税別)¥2,125,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

ダイシングソーで使用するフレームです。

質量(g)
約300
規格
標準 板厚1.5mm
平面度(mm)
0.3mm以下
アズワン品番
60-0193-17
径(mm)
380
仕様
板厚1.5mm 500枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
硬さ
HRC47以上
フレーム
12インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
外径(mm)
400
内径(mm)
350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする