アイエス
ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ
ダイシングソーで使用するフレームです。
仕様
1000枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
質量(g)
約155
規格
標準 板厚1.2mm
硬さ
HRC47以上
フレーム
8インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
平面度(mm)
0.3mm以下
外径(mm)
296
アズワン品番
60-0193-10
内径(mm)
250
径(mm)
276
内容量
1セット(1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82045410
ISTFR0812
¥
1,650,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください