曜日別特売
ISTFR0812 ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ アイエス 82045410

ISTFR0812 ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ アイエス 82045410
ISTFR0812 ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ アイエス 82045410
ISTFR0812 ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ アイエス 82045410

ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
82045410
品番
ISTFR0812
参考基準価格(税別)¥1,650,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

ダイシングソーで使用するフレームです。

仕様
1000枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
質量(g)
約155
規格
標準 板厚1.2mm
硬さ
HRC47以上
フレーム
8インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
平面度(mm)
0.3mm以下
外径(mm)
296
アズワン品番
60-0193-10
内径(mm)
250
径(mm)
276
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする