多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計
pH + AM 5000は、一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。
pH + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
塩分測定
塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。
土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。
土壌中の水分量
土壌硬度
土壌温度
これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。
この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。
園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。
農業生産やコンサルタント等にお勧めします。
- 付属品
- COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
- 測定範囲
- 塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH
- サイズ
- 本体/180×85×50mm
- 質量(g)
- 280
- 分解能
- 塩分/0.01g/L、pH/0.01pH
- 電池寿命(時間)
- 約4000時間以上
- 使用電池
- 9Vアルカリ電池1個
- 電極
- 塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極
- アズワン品番
- 69-3888-17
- 内容量
- 1個
本体 の新着商品
カテゴリ























