pH + AM 5000 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計 STEP社(ステップシャ) 82046451

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82046451
品番
pH + AM 5000
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

pH + AM 5000は、一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。
pH + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
塩分測定
塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。
土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。
土壌中の水分量
土壌硬度
土壌温度
これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。
この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。
園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。
農業生産やコンサルタント等にお勧めします。

付属品
COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲
塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH
サイズ
本体/180×85×50mm
質量(g)
280
分解能
塩分/0.01g/L、pH/0.01pH
電池寿命(時間)
約4000時間以上
使用電池
9Vアルカリ電池1個
電極
塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極
アズワン品番
69-3888-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする