多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計
pH + EC AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、温度を測定できるマルチ測定器です。
pH + EC 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。
温度測定
温度センサーは、EC電極に組み込まれています。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
EC測定
EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。
導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。
特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。
pH + EC 5000は、水耕栽培システムの、液体肥料、肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。
- 付属品
- COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
- 測定範囲
- EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃
- サイズ
- 本体/180×85×50mm
- 質量(g)
- 280
- 分解能
- EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃
- 使用電池
- 9Vアルカリ電池1個
- 電池寿命
- 約4000時間以上
- 電極
- センサー:EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極
- アズワン品番
- 69-3888-20
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ























