曜日別特売
pH + EC 5000 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ) 82045839

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計

商品レビューを投稿する
43日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82045839
品番
pH + EC 5000
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

pH + EC AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、温度を測定できるマルチ測定器です。
pH + EC 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。
温度測定
温度センサーは、EC電極に組み込まれています。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
EC測定
EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。
導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。
特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。
pH + EC 5000は、水耕栽培システムの、液体肥料、肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。

付属品
COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲
EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃
サイズ
本体/180×85×50mm
質量(g)
280
分解能
EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃
使用電池
9Vアルカリ電池1個
電池寿命
約4000時間以上
電極
センサー:EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極
アズワン品番
69-3888-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする