曜日別特売

ファインガラスカッター ULTILE 用替刃

ファインガラスカッター ULTILE 用替刃 - アステラテックファインガラスカッター ULTILE 用替刃 - アステラテックファインガラスカッター ULTILE 用替刃 - アステラテック

カットしたい材料に合わせて8種類の刃をご用意しています。
超硬刃は、青板ガラスやシリコン基板などの標準的な硬度の材料を切るのに適しています。
ダイヤ刃は、長寿命で、ガラスなどの標準的な硬度の材料からサファイヤなどの非常に硬度の高い材料まで幅広くカットできます。
レーザー刃は、弱い力で極薄板ガラスから通常の厚みの板ガラスまで幅広くカットができる高性能刃です。

仕様
レーザー超硬刃 1セット 2個入
全長
26±0.05mm
色
シルバー
タイプ
高性能刃
対応ガラス板厚(mm)
0.05~2.0mm ※対応ガラス板厚は青板ガラスの場合の値です。
刻印
LASER
アズワン品番
4-6847-04
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82049461CL
¥20,600
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする