曜日別特売
CL ファインガラスカッター ULTILE 用替刃 アステラテック 82049461

CL ファインガラスカッター ULTILE 用替刃 アステラテック 82049461
CL ファインガラスカッター ULTILE 用替刃 アステラテック 82049461
CL ファインガラスカッター ULTILE 用替刃 アステラテック 82049461

ファインガラスカッター ULTILE 用替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82049461
品番
CL
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

カットしたい材料に合わせて8種類の刃をご用意しています。
超硬刃は、青板ガラスやシリコン基板などの標準的な硬度の材料を切るのに適しています。
ダイヤ刃は、長寿命で、ガラスなどの標準的な硬度の材料からサファイヤなどの非常に硬度の高い材料まで幅広くカットできます。
レーザー刃は、弱い力で極薄板ガラスから通常の厚みの板ガラスまで幅広くカットができる高性能刃です。
弱い力で極薄板ガラスから通常の厚みの板ガラスまで幅広くカットができる高性能刃です。表面に微細な溝があり切断時垂直クラックがガラス内部に深く入って浸透作用が働きます。SEM試料作成等の滑らかな破断面作成が必須のカットには向いていません。FU-100CLFU-200CLFU-300CLに標準で付属されています。

仕様
レーザー超硬刃 1セット 2個入
全長
26±0.05mm
色
シルバー
タイプ
高性能刃
対応ガラス板厚(mm)
0.05~2.0mm ※対応ガラス板厚は青板ガラスの場合の値です。
刻印
LASER
アズワン品番
4-6847-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする