CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428

本体

CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428
CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428
CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428
CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428
CM30 デスクトップ コンデンサーマイク BOYA 82052428

デスクトップ コンデンサーマイク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
音圧
最大音圧:≧100dB
注文コード
82052428
品番
CM30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。
どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。
デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。
CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。
用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。

音圧
最大音圧:≧100dB
サンプリング
サンプリング/ビットレート:48kHz/16-bit
雑音指数(dB)
信号対雑音比:≧65dB
ゲイン
ゲイン範囲:0~30dB
ノイズキャンセリング
なし
寸法(mm)
290×102×102 (グースネック展開時)
質量(g)
185
タイプ
コンデンサーマイクロホン
接続方式
USB-C および USB-A
感度
ー38dB±3dB
周波数特性
50Hz~20kHz
角度調整範囲
グースネック角度調整:360°
極性
極性パターン:無指向性
オーディオ入力
9.7mm 内蔵マイクカプセル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする