ガラス容器 バフキャップ付 1箱
食品容器・保存容器に適したキャップを使用しています。
本体・バフキャップでのセット価格です。
- 仕様
- 12本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
- 材質
- ガラス
- 寸法(mm)
- 高さ/217、幅/120
- 容量(mL)
- 1700
- 質量(g)
- 800
- キャップ
- 樹脂製・パッキン付
- アズワン品番
- 69-5715-74
- 内容量
- 1箱(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ









