斎藤壜店
ガラス容器 バフキャップ付 1箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
82047519
品番
M-2400
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
食品容器・保存容器に適したキャップを使用しています。
本体・バフキャップでのセット価格です。
仕様
12本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
材質
ガラス
寸法(mm)
高さ/217、幅/120
容量(mL)
1700
質量(g)
800
キャップ
樹脂製・パッキン付
アズワン品番
69-5715-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000