樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○4.5-t1.5シリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○4.5-t1.5シリーズ - トーメイ工業

250℃までの耐熱性。
また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。
セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。
5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。

材質
ポリテトラフルオロエチレン(UHPE)
サイズ
Φ4.5mm
用途例
耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター
厚さ
1.5mm
耐熱温度(℃)
250℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82044816PTFE○4.5-t1.5-30μm69-1580-65約30
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82045577PTFE○4.5-t1.5-100μm69-1580-67(平均)約100
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048499PTFE○4.5-t1.5-5μm69-1580-63(平均)約5
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82048675PTFE○4.5-t1.5-50μm69-1580-66(平均)約50
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050730PTFE○4.5-t1.5-10μm69-1580-64(平均)約10
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする