曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ - トーメイ工業

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
Φ60mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043407UHMWPE○60-t1.5-20μm1.5mm69-1580-47約20
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043739UHMWPE○60-t2-10μm2mm69-1580-52約10
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043861UHMWPE○60-t3-80μm3mm69-1580-62約80
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043879UHMWPE○60-t2-50μm2mm69-1580-55約50
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044518UHMWPE○60-t2-20μm2mm69-1580-53約20
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046207UHMWPE○60-t3-30μm3mm69-1580-60(平均)約30
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046697UHMWPE○60-t1.5-30μm1.5mm69-1580-48(平均)約30
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047196UHMWPE○60-t1.5-50μm1.5mm69-1580-49(平均)約50
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047300UHMWPE○60-t2-30μm2mm69-1580-54(平均)約30
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047431UHMWPE○60-t1.5-5μm1.5mm69-1580-45(平均)約5
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048149UHMWPE○60-t3-10μm3mm69-1580-58(平均)約10
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049549UHMWPE○60-t3-20μm3mm69-1580-59(平均)約20
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049637UHMWPE○60-t1.5-80μm1.5mm69-1580-50(平均)約80
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050285UHMWPE○60-t2-80μm2mm69-1580-56(平均)約80
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050547UHMWPE○60-t3-5μm3mm69-1580-57(平均)約5
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050617UHMWPE○60-t3-50μm3mm69-1580-61(平均)約50
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050721UHMWPE○60-t2-5μm2mm69-1580-51(平均)約5
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050748UHMWPE○60-t1.5-10μm1.5mm69-1580-46(平均)約10
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする