曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○60-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○60-tシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○60-tシリーズ - トーメイ工業

250℃までの耐熱性。
また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。
セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。
5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。

材質
ポリテトラフルオロエチレン(UHPE)
サイズ
Φ60mm
用途例
耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター
耐熱温度(℃)
250℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043626PTFE○60-t1.5-30μm1.5mm69-1580-78約30
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044509PTFE○60-t1.5-5μm1.5mm69-1580-76約5
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044798PTFE○60-t2-30μm2mm69-1580-83約30
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045060PTFE○60-t3-5μm3mm69-1580-86約5
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045227PTFE○60-t2-5μm2mm69-1580-81(平均)約5
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045620PTFE○60-t2-10μm2mm69-1580-82(平均)約10
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045945PTFE○60-t1.5-50μm1.5mm69-1580-79(平均)約50
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046076PTFE○60-t1.5-10μm1.5mm69-1580-77(平均)約10
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046189PTFE○60-t1.5-100μm1.5mm69-1580-80(平均)約100
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046636PTFE○60-t3-10μm3mm69-1580-87(平均)約10
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046776PTFE○60-t3-30μm3mm69-1580-88(平均)約30
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048140PTFE○60-t2-100μm2mm69-1580-85(平均)約100
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048411PTFE○60-t3-100μm3mm69-1580-90(平均)約100
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049217PTFE○60-t3-50μm3mm69-1580-89(平均)約50
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049655PTFE○60-t2-50μm2mm69-1580-84(平均)約50
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする