樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○19-t0.5シリーズ
通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
- 材質
- 超高分子量ポリエチレン(UHPE)
- サイズ
- Φ19mm
- 用途例
- 粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
- 厚さ
- 0.5mm
- 耐熱温度(℃)
- 100℃
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ









