曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ - トーメイ工業

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
Φ24mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
厚さ
1mm
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82045078UHMWPE○24-t1-20μm69-1580-42約20
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045961UHMWPE○24-t1-10μm69-1580-41(平均)約10
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046347UHMWPE○24-t1-50μm69-1580-44(平均)約50
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047677UHMWPE○24-t1-5μm69-1580-40(平均)約5
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050355UHMWPE○24-t1-30μm69-1580-43(平均)約30
¥10,000
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする