保護キャップ(エコストレッチ)
リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型のニットキャップです。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。通気性に優れ、快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。薄型設計のためヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。二重構造により寒冷環境下で頭部を快適に保護します。軽量で長時間の着用でも快適です。
- 仕様
- 【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
- 色
- ブラック
- サイズ
- 大人用
- 質量(g)
- 37
- 混率(%)
- 本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5
- 高さ(cm)
- 19.5
- 頭囲(cm)
- 45
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ

















