119418.999.10.00 保護キャップ(エコストレッチ) BUFF(バフ) 82051421

保護キャップ(エコストレッチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82051421
品番
119418.999.10.00
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型のニットキャップです。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。通気性に優れ、快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。薄型設計のためヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。二重構造により寒冷環境下で頭部を快適に保護します。軽量で長時間の着用でも快適です。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
色
ブラック
サイズ
大人用
質量(g)
37
混率(%)
本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5
高さ(cm)
19.5
頭囲(cm)
45
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする