たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
- 用途
- 屋外で看板を設置したい時に
- 材質
- レーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂、バックボード:アルミ複合板
- 内容量
- 1台
注意
※パネル内に雨が浸入するので掲示するポスターは防水加工が必要です。パックシート仕様ではありません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
色
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82054948,82055018 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-02.jpg)
![注文コード:82054948,82054957,82054966,82054975,82054991,82055000,82055009,82055018,82055027,82055036 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-04.jpg)
![注文コード:82054948,82054957,82054966,82054975,82054991,82055000,82055009,82055018,82055027,82055036 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-06.jpg)
![注文コード:82054948,82054957,82054966,82054975,82054991,82055000,82055009,82055018,82055027,82055036 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-08.jpg)
![注文コード:82054948,82055009,82055027,82055036 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-10.jpg)
![注文コード:82054948,82054957,82054966,82054975,82054991,82055000,82055009,82055018,82055027,82055036 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054948-260709-12.jpg)
![注文コード:82054957,82055009 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054957-260709-02.jpg)
![注文コード:82054957,82054966,82054991,82055018 たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054957-260709-10.jpg)




![シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821487-261023-02.jpg)
![シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821548-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821977-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821959-261023-02.jpg)
![スタンドプレートワイド シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートワイド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821950-261023-04.jpg)
![インフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] インフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821460-261023-02.jpg)









