曜日別特売
10/30より値下げ!現場を応援
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991

代表画像

RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991
RB-TB-AGA1H たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 82054991

たおれん君 ローリングベース 表面カバー仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・サイズ・フレーム色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
タンク:ブラック
サイズ
A1
フレーム色
シルバー
注文コード
82054991
品番
RB-TB-AGA1H
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)値下げ
¥80,980

風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。

用途
屋外で看板を設置したい時に
色
タンク:ブラック
サイズ
A1
フレーム色
シルバー
材質
レーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂、バックボード:アルミ複合板
注意
※パネル内に雨が浸入するので掲示するポスターは防水加工が必要です。パックシート仕様ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする