シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全160種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059830SR200-180-150-150-P-K10(A×B)150×15018010000
¥36,500
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
82059918SR200-50-50-125-P-K3(A×B)50×125503000
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
82059927SR200-120-50-300-P-K5(A×B)50×3001205000
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82059988SR200-200-100-250-P-K10(A×B)100×25020010000
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
82059997SR200-75-75-125-P-K3(A×B)75×125753000
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060085SR200-100-100-125-P-K5(A×B)100×1251005000
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060110SR200-500-250-250-P-K1(A×B)250×2505001000
¥40,200
¥39,980
¥43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060137SR200-100-50-250-P-K10(A×B)50×25010010000
¥32,900
¥31,980
¥35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060146SR200-320-200-200-P-K1(A×B)200×2003201000
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060189SR200-40-25-200-P-K10(A×B)25×2004010000
¥30,300
¥29,980
¥32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060268SR200-25-25-125-P-K5(A×B)25×125255000
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060320SR200-320-200-200-P-K3(A×B)200×2003203000
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060365SR200-80-50-200-P-K1(A×B)50×200801000
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060451SR200-120-75-200-P-K5(A×B)75×2001205000
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060478SR200-120-75-200-P-K10(A×B)75×20012010000
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060505SR200-300-125-300-P-K3(A×B)125×3003003000
¥33,100
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060521SR200-60-50-150-P-K1(A×B)50×150601000
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060530SR200-250-125-250-P-K10(A×B)125×25025010000
¥39,600
¥38,980
¥42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060548SR200-160-100-200-P-K1(A×B)100×2001601000
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060566SR200-40-25-200-P-K3(A×B)25×200403000
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060636SR200-180-150-150-P-K5(A×B)150×1501805000
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060645SR200-80-50-200-P-K3(A×B)50×200803000
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060679SR200-320-200-200-P-K10(A×B)200×20032010000
¥42,300
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060925SR200-120-100-150-P-K10(A×B)100×15012010000
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82060977SR200-20-25-100-P-K5(A×B)25×100205000
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061081SR200-300-150-250-P-K1(A×B)150×2503001000
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061117SR200-25-25-125-P-K1(A×B)25×125251000
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061151SR200-25-25-125-P-K10(A×B)25×1252510000
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061178SR200-60-75-100-P-K5(A×B)75×100605000
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061230SR200-200-100-250-P-K3(A×B)100×2502003000
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061257SR200-180-150-150-P-K1(A×B)150×1501801000
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061397SR200-600-250-300-P-K5(A×B)250×3006005000
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061415SR200-20-50-50-P-K5(A×B)50×50205000
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061440SR200-180-75-300-P-K3(A×B)75×3001803000
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061458SR200-240-100-300-P-K5(A×B)100×3002405000
¥33,300
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061485SR200-125-125-125-P-K10(A×B)125×12512510000
¥33,900
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061501SR200-30-25-150-P-K3(A×B)25×150303000
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061528SR200-120-100-150-P-K1(A×B)100×1501201000
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061616SR200-200-100-250-P-K5(A×B)100×2502005000
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061677SR200-20-25-100-P-K1(A×B)25×100201000
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061720SR200-75-75-125-P-K5(A×B)75×125755000
¥26,100
¥25,980
¥28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061738SR200-240-100-300-P-K1(A×B)100×3002401000
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061835SR200-60-50-150-P-K5(A×B)50×150605000
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061851SR200-240-150-200-P-K1(A×B)150×2002401000
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061869SR200-20-50-50-P-K10(A×B)50×502010000
¥29,500
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061878SR200-180-75-300-P-K10(A×B)75×30018010000
¥36,500
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061930SR200-120-50-300-P-K1(A×B)50×3001201000
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82061966SR200-250-125-250-P-K1(A×B)125×2502501000
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
82062000SR200-720-300-300-P-K1(A×B)300×3007201000
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
82062009SR200-100-100-125-P-K1(A×B)100×1251001000
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする