シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全160種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059735SR200-180-75-300-L10(A×B)75×30018010000
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059751SR200-360-150-300-L3(A×B)150×3003603000
¥19,400
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059805SR200-100-50-250-L3(A×B)50×2501003000
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059821SR200-720-300-300-L10(A×B)300×30072010000
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059857SR200-20-25-100-L5(A×B)25×100205000
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059875SR200-125-125-125-L10(A×B)125×12512510000
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059936SR200-720-300-300-L5(A×B)300×3007205000
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059961SR200-480-200-300-L3(A×B)200×3004803000
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82059970SR200-125-125-125-L1(A×B)125×1251251000
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060031SR200-50-50-125-L1(A×B)50×125501000
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060058SR200-400-200-250-L3(A×B)200×2504003000
¥19,900
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060207SR200-80-100-100-L5(A×B)100×100805000
¥15,700
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060225SR200-300-125-300-L10(A×B)125×30030010000
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060241SR200-125-125-125-L3(A×B)125×1251253000
¥15,100
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060347SR200-400-200-250-L5(A×B)200×2504005000
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060390SR200-90-75-150-L1(A×B)75×150901000
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060426SR200-120-100-150-L3(A×B)100×1501203000
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060435SR200-50-50-125-L10(A×B)50×1255010000
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060460SR200-320-200-200-L5(A×B)200×2003205000
¥19,900
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060469SR200-150-75-250-L3(A×B)75×2501503000
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060487SR200-40-25-200-L1(A×B)25×200401000
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060496SR200-180-150-150-L10(A×B)150×15018010000
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060575SR200-40-25-200-L5(A×B)25×200405000
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060618SR200-240-100-300-L1(A×B)100×3002401000
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060740SR200-240-150-200-L5(A×B)150×2002405000
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060767SR200-300-125-300-L5(A×B)125×3003005000
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060810SR200-200-125-200-L10(A×B)125×20020010000
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060828SR200-150-125-150-L5(A×B)125×1501505000
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060846SR200-500-250-250-L1(A×B)250×2505001000
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060855SR200-100-100-125-L5(A×B)100×1251005000
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060880SR200-300-125-300-L3(A×B)125×3003003000
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060959SR200-50-25-250-L10(A×B)25×2505010000
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061029SR200-150-125-150-L10(A×B)125×15015010000
¥19,900
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061056SR200-80-100-100-L3(A×B)100×100803000
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061126SR200-300-150-250-L3(A×B)150×2503003000
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061160SR200-240-100-300-L5(A×B)100×3002405000
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061239SR200-60-50-150-L5(A×B)50×150605000
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061266SR200-50-50-125-L3(A×B)50×125503000
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061291SR200-180-75-300-L3(A×B)75×3001803000
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061327SR200-40-50-100-L3(A×B)50×100403000
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061370SR200-120-75-200-L3(A×B)75×2001203000
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061476SR200-25-25-125-L1(A×B)25×125251000
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061510SR200-320-200-200-L10(A×B)200×20032010000
¥22,900
¥21,980
¥24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061555SR200-60-75-100-L10(A×B)75×1006010000
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061589SR200-360-150-300-L1(A×B)150×3003601000
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061641SR200-120-75-200-L5(A×B)75×2001205000
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061650SR200-160-100-200-L10(A×B)100×20016010000
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061747SR200-240-150-200-L3(A×B)150×2002403000
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061765SR200-100-50-250-L10(A×B)50×25010010000
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061781SR200-60-50-150-L3(A×B)50×150603000
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする