シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全160種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059708SR200-300-150-250-P-L1(A×B)150×2503001000
¥27,100
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059726SR200-50-50-125-P-L3(A×B)50×125503000
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059769SR200-100-50-250-P-L5(A×B)50×2501005000
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060006SR200-240-150-200-P-L3(A×B)150×2002403000
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060040SR200-320-200-200-P-L1(A×B)200×2003201000
¥27,800
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060049SR200-100-50-250-P-L10(A×B)50×25010010000
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060155SR200-250-125-250-P-L10(A×B)125×25025010000
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060171SR200-240-150-200-P-L1(A×B)150×2002401000
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060198SR200-180-75-300-P-L10(A×B)75×30018010000
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060286SR200-300-125-300-P-L3(A×B)125×3003003000
¥28,100
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060295SR200-60-50-150-P-L1(A×B)50×150601000
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060338SR200-360-150-300-P-L3(A×B)150×3003603000
¥30,900
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060408SR200-125-125-125-P-L10(A×B)125×12512510000
¥24,900
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060417SR200-600-250-300-P-L10(A×B)250×30060010000
¥46,100
¥45,980
¥50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060557SR200-150-125-150-P-L10(A×B)125×15015010000
¥25,900
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060600SR200-100-50-250-P-L1(A×B)50×2501001000
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060609SR200-60-75-100-P-L3(A×B)75×100603000
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060688SR200-400-200-250-P-L10(A×B)200×25040010000
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060697SR200-80-100-100-P-L5(A×B)100×100805000
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060706SR200-200-125-200-P-L5(A×B)125×2002005000
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060785SR200-40-50-100-P-L5(A×B)50×100405000
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060889SR200-25-25-125-P-L3(A×B)25×125253000
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060916SR200-200-125-200-P-L3(A×B)125×2002003000
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060941SR200-240-100-300-P-L10(A×B)100×30024010000
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060950SR200-60-25-300-P-L1(A×B)25×300601000
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060986SR200-90-75-150-P-L10(A×B)75×1509010000
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061099SR200-40-50-100-P-L10(A×B)50×1004010000
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061169SR200-150-75-250-P-L1(A×B)75×25015010000
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061196SR200-120-50-300-P-L1(A×B)50×3001201000
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061300SR200-600-250-300-P-L5(A×B)250×3006005000
¥43,100
¥42,980
¥47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061318SR200-320-200-200-P-L3(A×B)200×2003203000
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061379SR200-60-50-150-P-L3(A×B)50×150603000
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061388SR200-160-100-200-P-L1(A×B)100×2001601000
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061406SR200-400-200-250-P-L1(A×B)200×2504001000
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061431SR200-60-75-100-P-L10(A×B)75×1006010000
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061580SR200-120-100-150-P-L5(A×B)100×1501205000
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061625SR200-120-50-300-P-L10(A×B)50×30012010000
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061686SR200-250-125-250-P-L5(A×B)125×2502505000
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061808SR200-80-50-200-P-L3(A×B)50×200803000
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061817SR200-125-125-125-P-L3(A×B)125×1251253000
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061921SR200-180-75-300-P-L3(A×B)75×3001803000
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062045SR200-60-50-150-P-L5(A×B)50×150605000
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062070SR200-120-75-200-P-L5(A×B)75×2001205000
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062079SR200-300-150-250-P-L5(A×B)150×2503005000
¥29,600
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062088SR200-200-100-250-P-L1(A×B)100×2502001000
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062201SR200-120-100-150-P-L1(A×B)100×1501201000
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062219SR200-240-100-300-P-L1(A×B)100×3002401000
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062228SR200-160-100-200-P-L5(A×B)100×2001605000
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062307SR200-20-25-100-P-L1(A×B)25×100201000
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82062368SR200-60-75-100-P-L1(A×B)75×100601000
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする