三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン

三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン - 三菱製鋼

クロスチェーンに合金鋼を採用し、軽さ、強さ、扱いやすさを追求。
サイドカム付きでチェーンバンド不要、装着後もしっかりフィット。
現場での負担軽減にも貢献します。
【軽量】
・合金鋼採用で軽量化。持ち運びも装着も、よりスムーズ。
・線径を抑えた軽量設計で、取り扱いやすさが向上。
・軽いから扱いやすい。軽いから作業がはかどる。
【長寿命】
・合金鋼ならではの高耐久。長く使えて経済的。
・JISタイプ普通鋼チェーンに比べ、耐久性アップ。
・過酷な現場にも応える、ロングライフ仕様。
【サイドカム】
・サイドカム付きでチェーンバンド不要。
・ゆるみを抑えて、いつでもしっかりフィット。
・装着後も安定感が続く、サイドカム機構採用。
【低振動】(メーカー従来比)
・低振動で、オペレーターの負担軽減。
・振動を抑えて、走行時の疲労感を低減。
・快適性にも配慮した、現場想いのチェーンです。

適合車
産業車両・建設車両
入数(本)
1
内容量
1本
全15種類を絞り込む
質量(kg)
タイヤサイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
品番
段数
タイヤサイズ
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82066927N16025BC38.3補修用クロス:1017Bクロスチェーン:1816.00-25クロスチェーン:17
¥136,500
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82066979N16924BC32.9補修用クロス:1016Bクロスチェーン:1616.9-24クロスチェーン:16
¥110,300
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82066988N20525BC44補修用クロス:1018Bクロスチェーン:2020.5-25クロスチェーン:18
¥157,500
¥86,980
¥95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82066997N11020BC22.3補修用クロス:1010Bクロスチェーン:1411.00-20クロスチェーン:10
¥75,600
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067006N23525BC51.4補修用クロス:1021Bクロスチェーン:2123.5-25クロスチェーン:21
¥173,300
¥95,980
¥105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067049N18424BC36.3補修用クロス:1017Bクロスチェーン:1718.4-24クロスチェーン:17
¥131,300
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067058M156BRC13.5補修用クロス:0814Bクロスチェーン:1315.5/60-18クロスチェーン:14
¥60,900
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82067067N13024BC30.7補修用クロス:1013Bクロスチェーン:1713.00-24クロスチェーン:13
¥99,800
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067085N17525BC35.4補修用クロス:1016Bクロスチェーン:1717.5-25クロスチェーン:16
¥115,500
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067110N14024BC31.5補修用クロス:1015Bクロスチェーン:1614.00-24クロスチェーン:15
¥105,000
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067119M175BRC17補修用クロス:0816Bクロスチェーン:1517.5/65-20クロスチェーン:16
¥77,800
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067128M165BRC8.8補修用クロス:0809Bクロスチェーン:1110.00-16.5クロスチェーン:9
¥42,000
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82067137N18025BC48.4補修用クロス:1018Bクロスチェーン:2218.00-25クロスチェーン:18
¥168,000
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067146N176520BC25.4補修用クロス:1015Bクロスチェーン:1317.5/65-20クロスチェーン:15
¥91,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82067155M126BRC10.5補修用クロス:0811Bクロスチェーン:1212.5-70-16クロスチェーン:11
¥47,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする