N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137

N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137
N18025BC 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼 82067137

三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)48.4
内容量1本注文コード82067137品番N18025BC
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

クロスチェーンに合金鋼を採用し、軽さ、強さ、扱いやすさを追求。
サイドカム付きでチェーンバンド不要、装着後もしっかりフィット。
現場での負担軽減にも貢献します。
【軽量】
・合金鋼採用で軽量化。持ち運びも装着も、よりスムーズ。
・線径を抑えた軽量設計で、取り扱いやすさが向上。
・軽いから扱いやすい。軽いから作業がはかどる。
【長寿命】
・合金鋼ならではの高耐久。長く使えて経済的。
・JISタイプ普通鋼チェーンに比べ、耐久性アップ。
・過酷な現場にも応える、ロングライフ仕様。
【サイドカム】
・サイドカム付きでチェーンバンド不要。
・ゆるみを抑えて、いつでもしっかりフィット。
・装着後も安定感が続く、サイドカム機構採用。
【低振動】(メーカー従来比)
・低振動で、オペレーターの負担軽減。
・振動を抑えて、走行時の疲労感を低減。
・快適性にも配慮した、現場想いのチェーンです。

質量(kg)
48.4
品番
補修用クロス:1018B
段数
クロスチェーン:22
タイヤサイズ
18.00-25
リンク数
クロスチェーン:18
適合車
産業車両・建設車両
チェーン線径(mm)
8×10
入数(本)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする