曜日別特売

ネックウェア(エコストレッチ)

ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)ネックウェア(エコストレッチ) - BUFF(バフ)

さまざまなシーンや変化する気象条件に対応する多機能ネックウェアです。UPF50の紫外線保護性能を備え、屋外作業時の日焼け対策に役立ちます。EU規則2016/425に基づく個人用保護具(PPE)として認証されています。4方向ストレッチ素材により、高いフィット感と快適な着用感を実現します。縫い目のないシームレス構造により、肌への刺激を軽減します。吸汗速乾性に優れ、快適な着用感を維持します。リサイクルポリエステルを使用した環境に配慮した製品です。冷涼な環境や変化する気象条件下でも快適に着用できます。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)
サイズ
大人用
質量(g)
40
混率(%)
本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5
寸法(cm)
首回り:44
高さ(cm)
52
内容量
1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82055341119403.787.10.00ネイビー
3,390
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
82055420119403.339.10.00ブラウン
3,390
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
82055465119403.999.10.00ブラック
3,390
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
82055481119403.835.10.00オリーブ
3,390
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする