119403.787.10.00 ネックウェア(エコストレッチ) BUFF(バフ) 82055341

119403.787.10.00 ネックウェア(エコストレッチ) BUFF(バフ) 82055341
119403.787.10.00 ネックウェア(エコストレッチ) BUFF(バフ) 82055341
119403.787.10.00 ネックウェア(エコストレッチ) BUFF(バフ) 82055341

ネックウェア(エコストレッチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード82055341品番119403.787.10.00
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

さまざまなシーンや変化する気象条件に対応する多機能ネックウェアです。UPF50の紫外線保護性能を備え、屋外作業時の日焼け対策に役立ちます。EU規則2016/425に基づく個人用保護具(PPE)として認証されています。4方向ストレッチ素材により、高いフィット感と快適な着用感を実現します。縫い目のないシームレス構造により、肌への刺激を軽減します。吸汗速乾性に優れ、快適な着用感を維持します。リサイクルポリエステルを使用した環境に配慮した製品です。冷涼な環境や変化する気象条件下でも快適に着用できます。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)
ネイビー
サイズ
大人用
質量(g)
40
混率(%)
本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5
寸法(cm)
首回り:44
高さ(cm)
52
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする