シモン
オーバーシューズ
床を汚さないための靴カバー オーバーシューズ
床を汚さないために靴の上から履くカバーです
全長
317mm
サイズ
LL(27.0~28.0m)
質量(g)
115
サイズ(cm)
LL
幅(cm)
12.7
生地厚(mm)
【側面】0.25【底】1
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055307
オーバーシューズ白
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82055316
オーバーシューズ黒
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください