シモン
オーバーシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82055316
品番
オーバーシューズ黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
床を汚さないための靴カバー オーバーシューズ
床を汚さないために靴の上から履くカバーです
色
黒
全長
317mm
サイズ
LL(27.0~28.0m)
質量(g)
115
サイズ(cm)
LL
幅(cm)
12.7
生地厚(mm)
【側面】0.25【底】1