ドリルポンプ

ドリルポンプ - REX(レックス)[自動車用品]ドリルポンプ - REX(レックス)[自動車用品]ドリルポンプ - REX(レックス)[自動車用品]

電気ドリルがポンプに変身!
お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。

用途
淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)
液体肥料などの給排水(油)の移送に
適合
【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上
能力
【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内
接続
工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm
吐出能力(L/min)
【水平時】48
内容量
1個
取扱説明書:(1.17MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067207RXC07-31
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする