RXC07-31 ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82067207

RXC07-31 ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82067207
RXC07-31 ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82067207
RXC07-31 ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82067207

ドリルポンプRXC07-31

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82067207
品番
RXC07-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

電気ドリルがポンプに変身!
お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。

用途
淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)
液体肥料などの給排水(油)の移送に
適合
【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上
能力
【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内
接続
工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm
吐出能力(L/min)
【水平時】48
取扱説明書:(1.17MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする