BIG RED
トラックジャッキ(エアー式)35t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82070156
品番
TQ35001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
タイヤ交換時に。
アタッチメント交換式
ストローク(mm)
補助ねじ:114
幅(mm)
本体部:316
全長(mm)
本体部:551
質量(kg)
46
揚程(mm)
130
能力(t)
35
最高位(mm)
アタッチメントなし:490
最低位(mm)
245
使用空気圧力(MPa)
0.6~1.2
アタッチメント
(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
取扱説明書:
(1.93MB)