曜日別特売

リアアクスルナットソケット

リアアクスルナットソケット - JTCリアアクスルナットソケット - JTCリアアクスルナットソケット - JTC
用途
サイズ:115mm / 6ポイント
差込:19mm
全長:370mm
内容量
1個
注意
※適用車種:いすゞ17T トラック FVR
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277249JTC7573
¥39,800
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする