KOTO
燃料ケースレンチ
UDクオンの燃料ケース取り外し作業で活躍する専用レンチ。
樹脂製ケースを割らずに回しやすく、安全で確実な交換作業をサポート。
クロムメッキ仕上げ
材質
炭素鋼
全長(mm)
154
直径(Φmm)
118
質量(g)
270
差込角(sq.)
12.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05720622
FC-95
¥
14,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください