曜日別特売
MPC0002BBRN0200Y0 パネルマウントマスフローコントローラ:MPC azbil(旧:山武) 57392627

パネルマウントマスフローコントローラ:MPC

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(1.82MB)
注文コード
57392627
品番
MPC0002BBRN0200Y0
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

● パネルマウント形マスフローコントローラ:制御盤前面からの操作・設定が可能
● 質量流量を高精度に制御:ガス流量を設定値に追従させ、安定したプロセスを実現
● 表示・操作一体型:流量表示、設定、状態確認を本体パネルで完結
● 装置組込みに最適:半導体・FPD・分析装置などに幅広く採用

用途
● プロセスガス流量制御:成膜、エッチング、洗浄、雰囲気制御
● 装置用ガス供給制御:半導体・FPD・研究開発装置
● 分析・試験用途:分析計、評価装置での精密流量制御
● ガス消費量の安定化:品質ばらつきの低減・再現性向上
関連資料:(1.82MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする